Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombination AMAXX 920016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosen-Kombination AMAXX 920016
Steckdosen-Kombination AMAXX 920016
Artikel-Nr.:
     3517B-96554641
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     920016
EAN/GTIN:
     4015394223153
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44

Steckdosen-Kombination AMAXX 920016

Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhoehen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? ? Nur eine Zuleitung, weniger Bohrloecher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehaeuse, dessen Aussenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermoeglicht.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
D0-Sicherung
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
FI-Schutzschalter:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 196,91*
€ 234,24*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 198,35*
€ 236,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,44*
€ 240,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,64*
€ 240,41*
Frei Haus
ab € 209,29*
€ 247,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,76*
€ 284,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,45*
€ 274,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15679
ab € 687,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.