Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Gerätestecker 3p 230V 6h Ip 44 2834


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Gerätestecker 3p 230V 6h Ip 44 2834
Anbau-Gerätestecker 3p 230V 6h Ip 44 2834
Artikel-Nr.:
     3517B-96559179
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2834
EAN/GTIN:
     4024941028349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbau-Gerätestecker 3p 230V 6h Ip 44 2834

Flanschgerätestecker TE gerade
63A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 105 mm, Gerätebreite: 100 mm, Gerätetiefe: 114 mm
Flanschmaß vertikal: 110 mm, Flanschmaß horizontal: 106 mm
Bohrlochabstand vertikal: 90 mm, Bohrlochabstand horizontal: 90 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen, Kragen in der Flanschmitte
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 103,28*
€ 124,46*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 108,83*
€ 130,41*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 112,56*
€ 135,89*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,57*
€ 136,37*
Frei Haus
ab € 117,96*
€ 141,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.