Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 63A 3p 110V 4h IP44 1106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-96559683
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1106
EAN/GTIN:
     4024941011068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 63A 3p 110V 4h IP44 1106

Wandsteckdose
63A 3p (2P+PE) 110V (100 - 130V~) 4h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: gelb RAL 1012
Gehäusegröße: 170x118 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: 1xM40 oben, 2xM32 unten
Gerätefarbe: Klappdeckel gelb RAL 1012, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Gerätehöhe: 226 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 173 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1012
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,85*
€ 172,58*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 148,20*
€ 180,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,98*
€ 187,76*
Frei Haus
ab € 161,09*
€ 194,42*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,12*
€ 196,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.