| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96567729 Herst.-Nr.: 679 EAN/GTIN: 4015609001064 |
| |
|
| | |
| Anbaugerätestecker 125A 5P 400V 6h IP67 679 WALTHER Anbaugerätestecker 125A 5P 400V 6h IP67 gerade aus PA6-Material mit angeschraubtem Flansch Flanschmaß 130x130mm Befestigungsmaß 104x104mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 125 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 100 A | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Bemessungsspannung: | 346..415 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 5 | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 3000 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 297,80* | € 326,36* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 312,64* | € 347,82* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 339,87* | € 375,08* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 345,39* | € 378,88* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 350,35* | € 382,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|