Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgerät SSH 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96656973
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     879070002000
EAN/GTIN:
     4017254049378
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank
Gehäuseheizung

Heizgerät SSH 35

Die Schaltschrank-Heizung 35W, für DIN-Schienenmontage, verhindert zuverlässig die Bildung von Kondenswasser, Korrosion und Kriechströme durch Kondenswasser. Der maximale Wirkungsgrad wird erzielt, wenn die Schaltschrankheizung senkrecht, mit der Kabeleinführung nach unten, eingebaut wird. Die Schaltschrankheizung soll, da erwärmte Luft nach oben steigt, am besten unterhalb der zu schützenden Anlage moniert werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
35 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..250 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..250 V
Betriebsspannung bei DC:
110..250 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schrankheizung, gehäuseheizung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 62,61*
€ 78,30*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 62,65*
€ 78,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,17*
€ 79,88*
Frei Haus
ab € 64,56*
€ 80,31*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,92*
€ 80,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.