Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Aktor Verteiler SAI SAI-8-S 4P FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-96656991
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1847920000
EAN/GTIN:
     4032248369119
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
M23-Steckverbinder

Sensor Aktor Verteiler SAI SAI-8-S 4P FC

Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
M23 vertikal
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
4
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
10 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
4 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,23*
€ 78,46*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 68,42*
€ 79,90*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,90*
€ 81,63*
Frei Haus
ab € 70,60*
€ 82,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,03*
€ 83,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609940000
ab € 0,12812*
Zubehör
Weidmüller
9456050000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.