Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr TM 179h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltuhr TM 179h
Schaltuhr TM 179h
Artikel-Nr.:
     3517B-96665612
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1790008
EAN/GTIN:
     4003468170151
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr

Schaltuhr TM 179h

Zeitschaltuhr mit Stecksockel, Frontrahmen 72x72 mm, Spannklammer, 60 Min.-Programm, kürzeste Schaltzeit 1,25 Min.
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
60 min Programm:
ja
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 60,41*
€ 75,98*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 61,23*
€ 76,97*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 63,95*
€ 79,52*
1
Frei Haus
ab € 65,91*
€ 81,65*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,55*
€ 83,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.