Drehstromzähler 3ph., 100 AModbus EMD 485-P3
EMD 485-P3
Für Hutschienenmontage 4TE, 2 Tarife
Mit integrierter RS485-Schnittstelle Modbus RTU
2x Digitaleingang für Trennschalterstatus und Alarmsignale
Messgenauigkeit Wirkenergie: Klasse B
Anschlussquerschnitt Messung: 25mm²
Strommessbereich: 0,25 .... 100 A
Spannungsbereich: 220-240 AC, -20%-+20%
Frequenz: 50/60 Hz
Temperaturbereich: -25 + 70° Celsius
Keine Rückstellung der Energiezählerstände
Zähler ist geeicht nach MID und
zugelassen gemäß IEC ,UL ,UKCA,FCC ,ANSIC12.