Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler ALO #70142-0404-0750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckstromwandler ALO 4012 750/1A 7.5VA Kl. 0.5
Aufsteckstromwandler ALO 4012 750/1A 7.5VA Kl. 0.5
Aufsteckstromwandler ALO 4012 750/1A 7.5VA Kl. 0.5
Aufsteckstromwandler ALO 4012 750/1A 7.5VA Kl. 0.5
Aufsteckstromwandler ALO 4012 750/1A 7.5VA Kl. 0.5
Aufsteckstromwandler ALO 4012 750/1A 7.5VA Kl. 0.5
Aufsteckstromwandler ALO 4012 750/1A 7.5VA Kl. 0.5
Aufsteckstromwandler ALO 4012 750/1A 7.5VA Kl. 0.5
Aufsteckstromwandler ALO 4012 750/1A 7.5VA Kl. 0.5
Aufsteckstromwandler ALO 4012 750/1A 7.5VA Kl. 0.5
Aufsteckstromwandler ALO 4012 750/1A 7.5VA Kl. 0.5
Artikel-Nr.:
     3517B-96669329
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70142-0404-0750
EAN/GTIN:
     9509166218492
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteckstromwandler ALO #70142-0404-0750

Bei Neuerrichtung einer Schaltanlage steht man vor der Entscheidung welche Stromwandler gebraucht werden. Essentielle Qualitätsmerkmale sind dabei die Effizienz und die Vielseitigkeit der Produkte. Effizienz äußert sich hier durch den Bedarf an Raum, Installationsaufwand, und Kosten. Wenn ein rundum effizienter Stromwandler eine zusätzliche Vielseitigkeit in Form von variablen Einsatz- und Befestigungsmöglichkeiten bietet, so ist die Kaufentscheidung oft schon gefallen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
750 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
75 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
13..40 mm
Öffnungsbreite:
13..40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.