Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umbaustromwandler Schienenpr. 0400A/5A METSECT5GA040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96669889
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSECT5GA040
EAN/GTIN:
     3606489607845
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Umbaustromwandler Schienenpr. 0400A/5A METSECT5GA040

Dieser Stromwandler, Standard für Sammelschiene, hat einen Netznennstrom von 400 A und einen Sekundärstrom von 5 A. Öffnung: 23 mm x 33 mm. Kompatibel mit einem einzelnen Ausgang für Stab: 20 mm x 30 mm. Belastung und Genauigkeitsklasse wie folgt: Klasse 0,5 maximale Leistung: 1 VA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 125,69*
€ 140,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,18*
€ 140,66*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 129,48*
€ 144,23*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,29*
€ 145,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,05*
€ 153,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5110
ab € 184,16*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5310
ab € 248,14*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5580
ab € 563,84*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5650
ab € 694,705*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.