Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhaftmagnet m.Rückmeldg. 1372N / 63mA THM 447


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96751011
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     6500145
EAN/GTIN:
     4260432552089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
hekatron vertriebs türhaftmagnet

Türhaftmagnet m.Rückmeldg. 1372N / 63mA THM 447

Türhaftmagnet für Feststellanlagen, bei denen eine Rückmeldung des Abschlusszustands an eine übergeordnete Stelle übertragen werden soll. Die Rückmeldung erfolgt über eine Magnetflussüberwachung. Passend zur Ankerplatte ASV 75.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
1,5 W
Haftkraft:
1372 N
Bauform:
rund
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild schräg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,27*
€ 200,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 183,66*
€ 214,14*
€ 5,95*
ab € 188,88*
€ 219,19*
Frei Haus
ab € 189,75*
€ 220,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,93*
€ 228,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,52*
€ 239,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekatron
6500140
ab € 94,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.