Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenplatte ETA 633 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenplatte ETA 633 WS
Etagenplatte ETA 633 WS
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96756701
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55633
EAN/GTIN:
     4011459556334
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf

Etagenplatte ETA 633 WS

Etagenplatte-Classic Dieser klassisch gestalteter Klingeltaster besitzt ein Gehäuse, das aus einem witterungsbeständigen Kunststoff besteht. Mit dieser Eigenschaft überzeugt die Etagenplatte-Classic in Sachen Qualität und Zuverlässigkeit. Die Namenssch
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Länge:
100 mm
Breite:
96 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte weiß
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,31*
€ 40,38*
€ 5,95*
ab € 30,82*
€ 41,10*
€ 3,90*
ab € 31,41*
€ 41,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,88*
€ 42,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,89*
€ 42,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
55632
ab € 21,76*
Ähnlich
Grothe
55634
ab € 38,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.