Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Hupe orange HUPE BZ 6311 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Hupe orange HUPE BZ 6311 24V DC
Kombi-Hupe orange HUPE BZ 6311 24V DC
Artikel-Nr.:
     3517B-96757024
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     31241
EAN/GTIN:
     4011459312411
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Kombi-Hupe orange HUPE BZ 6311 24V DC

Kombi-Hupe mit Blitzlicht Diese kompakte Hupe überzeugt mit einer beeindruckenden Lautstärke, die sie gleichermaßen für den Einsatz im Innen- und Außenbereich prädestiniert. Sie nutzt die bewährte elektromechanische Schallerzeugung mittels einer strapa
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,35 A
Leistung:
8,4 W
Kalottenfarbe:
orange
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
92 dB
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Art des akustischen Signalgebers:
Hupe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,69*
€ 156,79*
€ 5,95*
ab € 133,43*
€ 157,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,70*
€ 161,64*
Frei Haus
ab € 138,53*
€ 163,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,18*
€ 163,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
31101
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.