| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96758079 Herst.-Nr.: 33102 EAN/GTIN: 4015162331028 |
| |
|
| | |
| Magnetkontakt Aufbau 13x62x13mm MK02 Magnetkontakt, Aufbau-Reedkontakt (Schließer, NO). Schaltabstand: ca. 25mm, Kontaktbelastung: max. 100V/ 500mA. Gehäuse beinhaltet Zusatzklemmen zur leichten Montage. Lieferung inkl. Kontakt, Magnet und 4 Schrauben. Abmessungen: 14 x 67 x 12mm. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Kontakte: | 1 Schließer | Drahtlos: | nein | Mit Anschlusskabel: | nein | Farbe: | weiß | Länge des Sensors: | 67 mm | Breite des Sensors: | 14 mm | Höhe des Sensors: | 12 mm | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,43* | € 9,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,58* | € 9,48* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,73* | € 9,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,96* | € 10,03* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,02* | € 10,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|