Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder, 12 V DC 120°x12m,NC BM04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-96758835
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     33163
EAN/GTIN:
     4015162331639
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder

Bewegungsmelder, 12 V DC 120°x12m,NC BM04

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder zur Überwachung von Innenräumen. Erfassungsbereich ca. 12m x 120° (Vorhang-, Tele-, sowie Haustier-Linsen optional als Zubehör erhältlich). Wand- oder Eckmontage in 2 - 2,5m Höhe. Alarm- und Sabotagerelais, NC, max. 60V DC/ max. 50mA. Spannungsversorgung: 12V DC, Stromaufnahme: 10mA (Ruhe), 35mA (Alarm). Abmessungen: 60 x 110 x 55mm.
Weitere Informationen:
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Erfassungsbereich:
120 °
Betriebsstrom:
10 mA
Betriebsspannung:
12 V
Höhe:
110 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
55 mm
Charakteristik:
Fläche
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,56*
€ 24,23*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,15*
€ 24,95*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 18,76*
€ 25,86*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,27*
€ 26,53*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,87*
€ 27,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.