| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96759951 Herst.-Nr.: 79784 EAN/GTIN: 8010152797842 |
| |
|
| | |
| Dauerleuchte 12-240V AC/DC MLFMT12240DA gn Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 240 V | Stromart: | AC/DC | Leistung: | 5 W | Schutzart (IP): | IP54 | Kalottenfarbe: | grün | Montageart: | Aufbau | Fassung: | BA15d | Leuchtmittel: | Glühlampe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 37,00* | € 49,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,76* | € 50,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,77* | € 51,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|