Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffitte 15V 97-9-85185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soffitte 15V 97-9-85185
Soffitte 15V 97-9-85185
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-96765611
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     979851850000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe S7
Glühlampe Sockel S7
Soffitten
Soffittenlampe

Soffitte 15V 97-9-85185

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1 W
Lampenform:
sonstige
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
31 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,06*
€ 8,84*
€ 5,95*
ab € 6,07*
€ 8,86*
€ 3,90*
ab € 6,86*
€ 9,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
26430
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.