| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96766926 Herst.-Nr.: ENOES2990P-L EAN/GTIN: 4011377053120 |
| |
|
| | |
| Funk-Wandsender eds lack 2-kanalig Symbole ENO ES 2990 P-L Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean Funk-Systems Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben) Produkteigenschaften Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung erzeugt (Energy Harvesting) Konfigurationsschnittstelle: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3) Optional: Verschlüsselte Übertragung mit AES-128 und Sequence Counter Weitere Informationen: | | Mit Handsender: | nein | Wandsender: | ja | Fenstersender: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Signalübertragung: | Funk | Anzahl der Kanäle: | 2 | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 63,39* | € 73,38* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 61,43* | € 78,53* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 61,52* | € 78,64* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 62,25* | € 79,59* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 62,90* | € 80,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|