Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Wandsender ws 2-kanalig Symbole ENO A 590-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Wandsender ws 2-kanalig Symbole ENO A 590-01
Funk-Wandsender ws 2-kanalig Symbole ENO A 590-01
Artikel-Nr.:
     3517B-96766999
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ENOA590-01
EAN/GTIN:
     4011377052222
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
jung funk-wandsender
funk wandsender

Funk-Wandsender ws 2-kanalig Symbole ENO A 590-01

Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean Funk-Systems Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben) Produkteigenschaften Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung erzeugt (Energy Harvesting) Konfigurationsschnittstelle: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3) Optional: Verschlüsselte Übertragung mit AES-128 und Sequence Counter
Weitere Informationen:
Mit Handsender:
nein
Wandsender:
ja
Fenstersender:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
2
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: funktaster 1-kanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 56,97*
€ 66,49*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 55,86*
€ 71,76*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 55,95*
€ 71,87*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 56,52*
€ 72,52*
1
Frei Haus
ab € 57,54*
€ 73,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.