Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 830IGB/U 1200N Bod. 24V U-Taster 83012IGBU---F90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 830IGB/U 1200N Bod. 24V U-Taster 83012IGBU---F90
Magnet 830IGB/U 1200N Bod. 24V U-Taster 83012IGBU---F90
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-96767079
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     83012IGBU---F90
EAN/GTIN:
     4042203425019
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet

Magnet 830IGB/U 1200N Bod. 24V U-Taster 83012IGBU---F90

Haftmagnet im Aluminiumgehäuse für Bodenmontage wahlweise mit Unterbrechertaste
Weitere Informationen:
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
2,52 W
Haftkraft:
1200 N
Bauform:
eckig
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet effeff, haft magnet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,18*
€ 169,24*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 141,76*
€ 169,82*
€ 5,95*
ab € 145,73*
€ 174,31*
Frei Haus
ab € 147,57*
€ 175,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,59*
€ 177,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.