Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenplatte V2A 506 ETA AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenplatte V2A 506 ETA AP
Etagenplatte V2A 506 ETA AP
Artikel-Nr.:
     3517B-96771777
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55506
EAN/GTIN:
     4011459555061
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf

Etagenplatte V2A 506 ETA AP

Etagenplatte 506 V2A 6 WE Die Etagenplatten der Serie ETA 400 / 500 V2A kreiert einen aufgeräumten und eleganten Eindruck an ihrer Haustür. Dank der gebürsteten Edelstahloberfläche und seinem edlen Design verpasst die Etagenplatte ihrem Hauseingang ein
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Aufputz
Farbe:
Edelstahl
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
0 mm
Länge:
220 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,47*
€ 121,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 96,51*
€ 121,36*
Frei Haus
ab € 100,47*
€ 126,28*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,02*
€ 126,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,97*
€ 147,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.