Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter 230AC PF 66000#11866102055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filterlüfter 230AC PF 66000#11866102055
Artikel-Nr.:
     3517B-96772298
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     11866102055
EAN/GTIN:
     4061131034377
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank lüfter

Filterlüfter 230AC PF 66000#11866102055

Die 4. Generation der Pfannenberg Filterlüfter vereint alle Vorteile aus über 60 Jahren Erfahrung. Der Einsatz von Filterlüftern ist der effizienteste und kostengünstigste Weg den Schaltschrank bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu kühlen. Um diese kostengünstige und energieeffiziente Kühllösung des Filterlüfters zu nutzen, wird durch den Montageausschnitt die schirmende Wirkung des Schaltschrankgehäuses für EM-Strahlung reduziert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 354,63*
€ 418,65*
Frei Haus
ab € 359,55*
€ 422,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 428,20*
€ 502,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,65*
€ 498,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,21*
€ 494,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,75*
€ 470,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,45*
€ 456,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,63*
€ 422,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.