Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte rot,230AC,5J,IP66 PY X-S-05230ACRD7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte rot,230AC,5J,IP66 PY X-S-05230ACRD7035
Artikel-Nr.:
     3517B-96772315
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     21510105055
EAN/GTIN:
     4061131130291
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Blitzleuchte rot,230AC,5J,IP66 PY X-S-05230ACRD7035

Die kompakte Blitzleuchte mit roter Haube und grauem Sockel passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere und einfache Montage - Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen - schlagfeste Kalotte aus Polycarbonat. Stabilisierung der XENON-Röhre für erhöhte Schock und Vibrationsfestigkeit - auch für Schalttafeleinbau geeignet - zertifiziert nach EN54-23 und VdS und damit zur Brandalarmierung geeignet - Lebensdauer: nach 8 Mio.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,055 A
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
5 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pfannenberg
28300000004
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.