Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Baby C 2000mAh 138618


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-96773116
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     138618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku

Akku 1,2V Baby C 2000mAh 138618

Die Panasonic Industrieakkus sind bekannt für ihre Qualität. Sie sind sehr hochwertig und zuverlässig. Die Akkus sind für höchste Ansprüche geeignet. Die Akkus sind äußerst robust und haben eine hervorragende Lagerfähigkeit.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Baby
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
2000 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR14
Sonstige Bezeichnung:
C
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,52*
€ 229,37*
Frei Haus
ab € 188,92*
€ 236,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,37*
€ 272,9503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 228,32*
€ 271,7008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,55*
€ 254,1245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 203,50*
€ 242,165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,52*
€ 219,5788
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 9,226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.