Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriepack 3V Mono D ABUS 146978


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96773350
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     146978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack

Batteriepack 3V Mono D ABUS 146978

Speicher- und Pufferbatterien sind heute aus einer Vielzahl von technischen Anwendungen (z. B. SPS-Steuerungen, Prozessleitsysteme, Wärmemengenzähler, CNC-Steuerungen u.v.m.) nicht mehr wegzudenken. Die Batterien sorgen für einen störungsfreien Betrieb Ihres Systems. Sie verhindern den Verlust von wichtigen Daten bei Stromausfällen oder sonstigen Unterbrechungen der Hauptenergiequelle und erspart Ihnen somit viel Ärger, Arbeit und vor allem wertvolle Zeit.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mono
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
3 V
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Sonstige Bezeichnung:
D/UM-1
Länge:
68,4 mm
Höhe inkl. Pole:
61,5 mm
Breite:
34,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
99
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 8,36*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,88*
€ 12,77*
€ 3,90*
ab € 10,06*
€ 14,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.