Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörgerätebatterie Rayovac HA675 131357


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rayovac Hörgerätebatterie HA675 4600945416 Hearing Aid, Acoustic 6er Rad, quecks
Rayovac Hörgerätebatterie HA675 4600945416 Hearing Aid, Acoustic 6er Rad, quecks
Rayovac Hörgerätebatterie HA675 4600945416 Hearing Aid, Acoustic 6er Rad, quecks
Rayovac Hörgerätebatterie HA675 4600945416 Hearing Aid, Acoustic 6er Rad, quecks
Artikel-Nr.:
     3517B-96773927
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     131357
EAN/GTIN:
     5000252003182
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

Hörgerätebatterie Rayovac HA675 131357

Die Batterien sind quecksilberfrei und mit korrosionswiderstandsfähiger Schale für mehr Leistung und verbessertes Leitvermögen. Bewährte Verpackung für leichte Entnahme, patentierte Technologie von der Weltweiten Nr. 1 der Hörgeräte-Batteriehersteller.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Zink/Luft
Nennspannung:
1,45 V
Kapazität:
640 mAh
IEC-Bezeichnung:
PR 44
Höhe inkl. Pole:
5,35 mm
Durchmesser:
11,6 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,574*
€ 2,284*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,36*
10
€ 3,90*
ab € 1,785*
€ 2,595*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,284*
€ 2,71796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,254*
€ 2,68226
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,064*
€ 2,45616
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,974*
€ 2,34906
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,574*
€ 1,87306
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,26234* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 22,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.