Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Mignon AA 180mAh GP180AAH GP


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-96774836
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     115694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Akku 1,2V Mignon AA 180mAh GP180AAH GP

Die GP Industrie-Akkus überzeugen durch ihre hohe Qualität und die hohe Leistung. Die Akkus sind äußerst zuverlässig, robust und schnellladefähig. GP Batteries ist einer der größten Batteriehersteller.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
1800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
49,2 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 79,72*
€ 102,44*
Frei Haus
ab € 82,99*
€ 106,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,44*
€ 121,9036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,74*
€ 121,0706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,58*
€ 117,3102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,03*
€ 110,7057
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,72*
€ 94,8668
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,986* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.