Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Mignon AA 800mAh Bli2 Ansmann Dect


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ANSMANN Akku AA Mignon 800mAh 1,2V NiMH für Telefon 2 Stück - wiederaufladbar
ANSMANN Akku AA Mignon 800mAh 1,2V NiMH für Telefon 2 Stück - wiederaufladbar
ANSMANN Akku AA Mignon 800mAh 1,2V NiMH für Telefon 2 Stück - wiederaufladbar
ANSMANN Akku AA Mignon 800mAh 1,2V NiMH für Telefon 2 Stück - wiederaufladbar
ANSMANN Akku AA Mignon 800mAh 1,2V NiMH für Telefon 2 Stück - wiederaufladbar
ANSMANN Akku AA Mignon 800mAh 1,2V NiMH für Telefon 2 Stück - wiederaufladbar
ANSMANN Akku AA Mignon 800mAh 1,2V NiMH für Telefon 2 Stück - wiederaufladbar
ANSMANN Akku AA Mignon 800mAh 1,2V NiMH für Telefon 2 Stück - wiederaufladbar
ANSMANN Akku AA Mignon 800mAh 1,2V NiMH für Telefon 2 Stück - wiederaufladbar
Artikel-Nr.:
     3517B-96774855
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     119585
EAN/GTIN:
     4013674030903
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Akku 1,2V Mignon AA 800mAh Bli2 Ansmann Dect

Besondere Anwendungsbereiche stellen spezielle Anforderungen an die Akkus. Deshalb hat Ansmann für den Bereich DECT-Telefone Sonderausführungen von Akkus im Programm. Die bewährte maxE-Technologie sorgt dafür, dass die Selbstentladung 10-mal geringer ist als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr stehen noch rund 80 % der Anfangskapazität zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
50,5 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 2,68*
21 Tage
127
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,80*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,15*
€ 2,84*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,54*
€ 3,36*
Lager 3517
12
pro Packung
€ 5,00*
ab € 2,88334*
€ 3,69334*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 3,69334*
€ 4,39507
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,61334*
€ 4,29987
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,21334*
€ 3,82387
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,13334*
€ 3,72867
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,88334*
€ 3,43117
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,44167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 44,32008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.