Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoschild-Modul sil/met ISM 611-4/1-0 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infoschild-Modul sil/met ISM 611-4/1-0 SM
Infoschild-Modul sil/met ISM 611-4/1-0 SM
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-96776744
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200017446-00
EAN/GTIN:
     4015739174461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Infomodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Infoschild-Modul sil/met ISM 611-4/1-0 SM

Infoschild-Modul für die großflächige Darstellung von Informationen aller Art (z. B. Straße, Firma, Logo).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Infomodul
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
systemunabhängig
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
399 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 221,55*
€ 228,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,74*
€ 231,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 228,79*
€ 236,14*
Frei Haus
ab € 231,30*
€ 238,51*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 242,83*
€ 250,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,14*
€ 281,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,65*
€ 280,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,62*
€ 279,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,79*
€ 272,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.