Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchwurfbriefkasten 2f.,f.Mauereinbau ws BKV 611-3/2-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchwurfbriefkasten 2f.,f.Mauereinbau ws BKV 611-3/2-0 W
Durchwurfbriefkasten 2f.,f.Mauereinbau ws BKV 611-3/2-0 W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96776755
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200016960-00
EAN/GTIN:
     4015739169603
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Briefkasten
Postkasten
Durchwurfbriefkasten

Durchwurfbriefkasten 2f.,f.Mauereinbau ws BKV 611-3/2-0 W

Durchwurfbriefkasten nach DIN EN 13724 im Baukastensystem für Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar von 290 bis 440 mm, neben- und übereinander anreihbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Montageart:
Mauerdurchwurf
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
440 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,74*
€ 191,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 160,84*
€ 196,10*
Frei Haus
ab € 167,55*
€ 204,16*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 171,83*
€ 207,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,33*
€ 210,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,10*
€ 233,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,92*
€ 233,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200017503-01
ab € 105,49*
Zubehör
Siedle & Söhne
200016404-01
ab € 101,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.