Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen ws KR 611-5/4-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen ws KR 611-5/4-0 W
Kombirahmen ws KR 611-5/4-0 W
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-96776970
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200016429-01
EAN/GTIN:
     4015739164295
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset

Kombirahmen ws KR 611-5/4-0 W

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
20
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Breite:
531 mm
Höhe:
431 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,09*
€ 225,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,44*
€ 228,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 224,83*
€ 232,23*
Frei Haus
ab € 227,22*
€ 234,57*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 234,77*
€ 245,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,72*
€ 275,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,83*
€ 267,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.