Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Stele 1,3m sil/met 1Mod KSF 613-1 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-96778148
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200023964-00
EAN/GTIN:
     4015739239641
Suchbegriffe:
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele
Kommunikationssäule

Kommunikations-Stele 1,3m sil/met 1Mod KSF 613-1 SM

Kommunikations-Stele freistehend aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von einem Funktionsmodul.
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
nein
Infoschild anreihbar:
nein
230 V-Integration:
ja
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
1
Farbe:
Silber
Höhe:
1344 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 779,23*
€ 902,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 789,02*
€ 915,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 800,76*
€ 931,56*
Frei Haus
ab € 811,18*
€ 940,44*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 848,63*
€ 984,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,56*
€ 1.108,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,84*
€ 1.089,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,07*
€ 1.040,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,72*
€ 1.005,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,76*
€ 952,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200021206-00
ab € 27,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.