Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Lithium 3V CR1620 Duracell D1620 (Bli.1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knopfzelle Lithium 3V CR1620 Duracell D1620 (Bli.1)
Knopfzelle Lithium 3V CR1620 Duracell D1620 (Bli.1)
Artikel-Nr.:
     3517B-96779355
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     125184
EAN/GTIN:
     5000394030367
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Fotobatterie

Knopfzelle Lithium 3V CR1620 Duracell D1620 (Bli.1)

Die Duracell Knopfzellen überzeugen durch höchste Qualität. Die Knopfzellen werden unter anderem in Taschenrechner, Fieberthermometer und Pulsuhren eingesetzt. Eine doppelte Plastikverpackung um die Zellen verhindert, dass ein Kind ohne Schere die Packung öffnen kann.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
75 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 1620
Höhe inkl. Pole:
2 mm
Durchmesser:
16 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 0,99*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,76*
€ 1,09*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,12*
23 Tage
1104
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,15*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,96*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030305
ab € 0,97*
Ähnlich
Duracell
DUR394030336
ab € 0,7496*
Ähnlich
Duracell
DUR394033948
ab € 1,01*
Ähnlich
Duracell
DUR394033979
ab € 0,92*
Ähnlich
Duracell
DUR394033917
ab € 0,81*
Ähnlich
Duracell
DUR394030398
ab € 1,07*
Ähnlich
Duracell
DUR394030428
ab € 1,23*
Ähnlich
Duracell
DUR394052581
ab € 0,42*
Ähnlich
Duracell
DUR394504424
ab € 0,70*
Ähnlich
Varta
48056
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.