| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96779779 Herst.-Nr.: WSA 311 61 EAN/GTIN: 5706654412026 |
| |
|
| | |
| Lichtoptischer Rauchmelder 24VDC WSA 311 61 Rauchmelder für die RWA Zentrale. Arbeitet auf dem Prinzip des Streulichtprinzip das Signal des Rauchmelders hat in der WSC Zentrale Vorrang. Betriebsspannung: 24 V DC, Stromaufnahme: 0,1 mA Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | optisch | Versorgungsspannung: | 24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Montageart: | Aufbau | Farbe: | weiß | VdS anerkannt: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 119,06* | € 149,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,88* | € 155,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|