Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abspannklemme AKL 805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abspannklemme AKL 805
Abspannklemme AKL 805
Artikel-Nr.:
     3517B-96784942
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     40100020
EAN/GTIN:
     4043921050712
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung

Abspannklemme AKL 805

Abspannklemme, Gehäuse aus Stahlblech, feuerverzinkt, Spannbereich 22,5 bis 30,0 mm Ø, Zugentlastung max. 11 kN, für selbsttragende Luftkabel Hakendurchmesser: 50 mm Maximale Zugbelastung 11 KN Gehäuse aus Stahlblech , feuerverzinkt Spannbacken und Führungsklammern aus glasfaserverstärktem PA (schwarz)
Weitere Informationen:
Spannseildurchmesser:
22,5..30 mm
Kabeldurchmesser:
22,5..30 mm
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Zugbelastung:
11 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 44,20*
€ 54,72*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 44,45*
€ 55,19*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 44,76*
€ 58,01*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,59*
€ 60,14*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 50,89*
€ 64,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.