Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagn. Steckertrafo 20W 230/12V 991104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektromagn. Steckertrafo 20W 230/12V 991104
Elektromagn. Steckertrafo 20W 230/12V 991104
Artikel-Nr.:
     3517B-96816333
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     991104
EAN/GTIN:
     4019768052486
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator

Elektromagn. Steckertrafo 20W 230/12V 991104

Elektromagnetische Sicherheitstransformatoren 20 W nach VDE 0551/EN 60742, Isolierstoffklasse E Sekundärseitige Anschlussbuchse nach DIN 41529 Leistung: 20 W Primärspannung: 230 V Sekundärspannung: 12 V Farbe: weiß Stecker: EuroTyp: SII20/230/12-00-50ESchutz: TS
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Eisenkerntrafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
20 W
Farbe:
weiß
Kurzschlusssicher:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
nein
Länge:
52 mm
Breite:
58 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,45*
€ 35,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,68*
€ 35,52*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,71*
€ 35,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,86*
€ 37,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.