Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellampe 15x29mm E10 2,5V 500mA 1,25W 24506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96850986
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24506
EAN/GTIN:
     4034451245068
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10

Kugellampe 15x29mm E10 2,5V 500mA 1,25W 24506

Miniaturglühlampe in Kugelform E10. Ersatzlampe für Notstromgeräte. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,25 W
Lampenspannung:
2,5 V
Lichtstrom:
0,1 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Kugel
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 0,95*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 1,06*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,62*
€ 1,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,42*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,005*
€ 1,465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.