Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellampe 15x29mm E10 12V 200mA 2,4W 24536


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96850995
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24536
EAN/GTIN:
     4034451245365
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10

Kugellampe 15x29mm E10 12V 200mA 2,4W 24536

Miniaturglühlampe in Kugelform E10. Ersatzlampe für Notstromgeräte. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2,4 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
4,8 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Kugel
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,04*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,69*
€ 1,23*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,89*
€ 1,57*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,122*
€ 1,632*
1
€ 3,90*
ab € 1,13*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.