Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 5mm 10x25mm BA9s 110-130VAC u-gn 35822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96851911
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35822
EAN/GTIN:
     4034451358225
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen

LED 5mm 10x25mm BA9s 110-130VAC u-gn 35822

Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Glühlampen in Handwerk und Industrie. Gesockelte, super helle LED in ultra-grün, mit Einweggleichrichter AC - Die LED ist zum direkten Anschluss an die Versorgungsspannung 115-130VAC dimensioniert. Mittels handelsüblicher Lampenfassungselemente mit integriertem Vorwiderstand ist nicht zulässig Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Lichtstrom:
0,03 lm
Nennspannung:
130 V
Spannungsart:
AC
Nennstrom:
3 mA
Leistungsaufnahme:
0,4 W
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
Ausstrahlungswinkel:
25 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,59*
€ 5,56*
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 5,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,71*
€ 3,90*
ab € 4,08*
€ 6,21*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,12*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.