| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96851985 Herst.-Nr.: 35690 EAN/GTIN: 4034451356900 |
| |
|
| | |
| Chip LED 4,25x15mm T4,5 20-28VAC/DC weiß 35690 Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiederstand, zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb. Anodenanschluss in Markierung für Anode (+). Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 0,32 W | Lampenspannung: | 24 V | Lichtstrom: | 0 lm | Sockel: | T 4,5 | Technologie: | LED | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,96* | € 7,38* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,97* | € 7,39* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,38* | € 7,98* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,62* | € 8,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,26* | € 9,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|