Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entkeimungslampe 26X1500mm T8 G13 58W UV-C 44618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH Entkeimungslampe 230V 58W 44618 26x1500mm G13
SUH Entkeimungslampe 230V 58W 44618 26x1500mm G13
Artikel-Nr.:
     3517B-96853351
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44618
EAN/GTIN:
     4034451446182
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe

Entkeimungslampe 26X1500mm T8 G13 58W UV-C 44618

Spezialglas emittiert Spektrum im UVC-Bereich (254 nm) mit hohem Wirkungsgrad, keine Ozonbildung, Deaktivierung von Mikroorganismen in Wasser und Luft, Bestrahlung von Fotopolymeren, Fluoreszenz-Effekte sowie Einsatz in Fotomedizin und Fotobiologie. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,03*
€ 50,37*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,97*
€ 50,44*
Frei Haus
ab € 39,08*
€ 51,86*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,49*
€ 57,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,9695*
€ 80,5395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.