| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96854017 Herst.-Nr.: 81383 EAN/GTIN: 4034451813830 |
| |
|
| | |
| Autolampe 26,5x52,5mm PY21W BaU15s 12V21W 81383 Autolampe/ Signallampe für Blink- und Bremslicht, BAU15s, ECE R 37 DIN 72 601 PY21W, Amber Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung Wendel 1: | 21 W | Lampenspannung: | 12 V | Sockel: | BAU15s | Normbezeichnung (ECE): | PY21W | Farbe: | orange | Technologie: | Glühlampe | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | ja | Geeignet für Scheinwerfer LKW: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,84* | € 1,25* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,94* | € 1,39* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,83* | € 1,47* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,06* | € 1,83* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,356* | € 2,306* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|