| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96854053 Herst.-Nr.: 81189 EAN/GTIN: 4034451811898 |
| |
|
| | |
| Autolampe Halogen HB4 P22d 12V 70W 81189 Rallye- und Sondertyp für Hauptscheinwerfer, nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung Wendel 1: | 70 W | Lampenspannung: | 12 V | Sockel: | P22d | Normbezeichnung (ECE): | HB4 | Farbe: | weiß | Technologie: | Halogenlampe | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | ja | Geeignet für Scheinwerfer LKW: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,58* | € 9,55* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,60* | € 9,58* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,45* | € 10,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,47* | € 10,87* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,40* | € 12,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|