| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96860740 Herst.-Nr.: 35559 EAN/GTIN: 4034451355590 |
| |
|
| | |
| LED-Spot 10x22mm 24/28VAC/DC weiß 35559 Hohe Lichtausbeute durch spezielle ultrahelle LEDs in Verbindung mit Reflektor und Linse, ermöglicht eine Anzeige über große Entfernung. Hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Serienmäßig mit integriertem Vorwiderstand und SI-Diode, 1-Weg-Gleichrichtung. Mittelkontakt Anodenanschluss (+). Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 0,27 W | Lampenspannung: | 24..28 V | Lichtstrom: | 0 lm | Sockel: | BA9s | Technologie: | LED | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,88* | € 7,34* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,90* | € 7,36* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,53* | € 8,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,78* | € 8,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,25* | € 9,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|