Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Soffittenlampe 11x43mm 12-14VAC/DC ge 4Chip 35161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96863223
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35161
EAN/GTIN:
     4034451351615
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
LED Soffitten
Soffitte S8

LED-Soffittenlampe 11x43mm 12-14VAC/DC ge 4Chip 35161

LED Retrofit, durch AC/DC Ausführung keine Beachtung der Polarität notwendig. 2-Chip. Achtung: nicht für KfZ/Straßenverkehr zugelassen! Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,25 W
Lampenspannung:
12..14 V
Lichtstrom:
16,3 lm
Sockel:
S8,5
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,77*
€ 9,77*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,78*
€ 9,78*
€ 3,90*
ab € 7,66*
€ 11,09*
€ 5,95*
ab € 7,88*
€ 11,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,664*
€ 12,574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35788
ab € 5,06*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35794
ab € 4,10*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35116
ab € 4,99*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35795
ab € 5,06*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35117
ab € 5,06*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35115
ab € 5,06*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35118
ab € 4,62*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35155
ab € 5,50*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35158
ab € 6,64*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35931
ab € 6,75*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35153
ab € 5,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35157
ab € 5,45*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35162
ab € 7,74*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35160
ab € 6,77*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
35927
ab € 5,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.