| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96864683 Herst.-Nr.: 37527 EAN/GTIN: 4034451375277 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe 16x33mm E14 230VAC/DC ugn 37527 Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht und eine um Faktor 3 höhere Helligkeit erreicht. Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand mit serienmäßiger 2-Weg-Gleichrichtung für wahlweisen AC/DC-Betrieb. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 0,69999999 W | Lampenspannung: | 230 V | Lichtstrom: | 0 lm | Sockel: | E14 | Technologie: | LED | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,88* | € 14,30* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,90* | € 14,32* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,19* | € 16,17* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,62* | € 18,17* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,17* | € 23,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|