Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe SpectraluxPlus NL-T8 18W/830/G13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-96873179
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     31119983
EAN/GTIN:
     4008597199837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe SpectraluxPlus NL-T8 18W/830/G13

Leuchtstofflampe mit 26mm Durchmesser, Lichtfarbe 830, hohe Lichtausbeute, gute Farbwiedergabe, lange Lebensdauer, Sockel G13. Regelbar mit Dim-EVG.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
18,8 W
Lichtstrom:
1300 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
69 lm/W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,57*
€ 50,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,90*
€ 50,50*
Frei Haus
ab € 37,79*
€ 51,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,38*
€ 59,9522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,81*
€ 58,0839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,45*
€ 55,2755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,30*
€ 53,907
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,81*
€ 50,9439
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,57*
€ 43,5183
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.