Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 2pin 240V 575W 1500h 17548


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96873855
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17548
EAN/GTIN:
     4034451175488
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Halogenlampe Sockel G9
Stiftsockellampe G9

Studiolampe 2pin 240V 575W 1500h 17548

Halogenlampe zur Spezialbeleuchtung, Sicherheitshinweise sind zu beachten. Leuchtfeld 14,0*14,0 mm², 93728 LL Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Lebensdauer (h): 1500
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
575 W
Lampenspannung:
240 V
Lichtstrom:
11780 lm
Sockel:
G9,5
Farbtemperatur:
3050 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
60,3 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 25,24*
€ 31,41*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 25,31*
€ 35,57*
1
€ 3,90*
ab € 28,72*
€ 40,23*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,70*
€ 45,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.