Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe R7s RJHTS48W230CXER7S01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-96873926
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     22315970
EAN/GTIN:
     4008597159701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S

Halogenlampe R7s RJHTS48W230CXER7S01

Hochvolt-Halogenlampe klar, Röhrenform, Netzspannung 230V, zweiseitig gesockelt, Sockel R7s, stufenlos dimmbar
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
48 W
Lampenspannung:
220..240 V
Lichtstrom:
700 lm
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
80,29999999 mm
UV-Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 4,45*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 4,59*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,31*
€ 5,16*
1
€ 3,90*
ab € 3,75*
€ 5,78*
3 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 9,32*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.