Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenmetalldampflampe HRI-E 400NSCS230FE40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-96873934
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     32417733
EAN/GTIN:
     4008597177330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40

Halogenmetalldampflampe HRI-E 400NSCS230FE40

HM-Lampe mit Quarzbrenner, Ellipsoidkolben beschichtet, hoher Lichtstrom, Sockel E40. Betrieb in geschlossener Leuchte, mit Vorschalt- und Zündgerät.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
444 W
Lampenspannung:
110..120 V
Lichtstrom:
42000 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
92 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 42,60*
€ 57,42*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 42,63*
€ 57,53*
1
Frei Haus
ab € 43,71*
€ 59,07*
12
€ 5,95*
ab € 53,64*
€ 63,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.